RITTAL SPA - RIT5307157 VX IT 800X2000X800 PRE-ASSEMBLATO STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 0
Grado di protezione (IP) - Altri
Profondità - 800 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177944985
Codice prodotto
RIT5307157
Cod. produttore
5307157
Produttore
RIT
Numero di unità rack:
0
Grado di protezione (IP):
Altri
Profondità:
800 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
2000 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Carico max.:
3500 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
Altri
Tipo di profilo / guida:
Nessuno
Numero di porte:
2
Con porta trasparente:
sì
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Modello:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


