RITTAL SPA - RIT5305124 VX IT 800X1800X800 PORTA VETRO STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 38
Grado di protezione (IP) - Altri
Profondità - 800 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177944909
Codice prodotto
RIT5305124
Cod. produttore
5305124
Produttore
RIT
Numero di unità rack:
38
Grado di protezione (IP):
Altri
Profondità:
800 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1800 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Carico max.:
8000 kg
Con pareti laterali:
no
Dimensione modulare (Passo):
Altri
Tipo di profilo / guida:
Nessuno
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
no
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Materiale:
Altri
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Modello:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


