RITTAL SPA - RIT5302322 VX IT SMISTAMENTO CAVI 265X2000 / 2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 265 mm
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
1 PZ
EAN
4028177952737
Codice prodotto
RIT5302322
Cod. produttore
5302322
Produttore
RIT
Larghezza:
265 mm
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Con coperchio:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
VX IT smistamento cavi 265x2000-2200


