RITTAL SPA - RIT5302052 VX IT CANALINA SMISTAMENTO CAVI 40 U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 800 mm 
- Colore - Nero 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - no 
- Modello del profilo laterale - Fessurato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177958586
Codice prodotto
RIT5302052
Cod. produttore
5302052
Produttore
RIT
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Con coperchio:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
VX IT Canalina smistamento cavi 47 U


