RITTAL SPA - RIT5302025 VX IT GUIDE REGGICAVI A C 1200 MM- 4 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Larghezza - 1200 mm
Numero di unità rack - 0
Adatto a montaggio in rack 19" - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177952577
Codice prodotto
RIT5302025
Cod. produttore
5302025
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Larghezza:
1200 mm
Numero di unità rack:
0
Adatto a montaggio in rack 19":
sì
VX IT guide reggicavi a C 1200 mm


