pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5050802 VX SE PORTA SINGOLA 800X1800

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5050802 VX SE PORTA SINGOLA 800X1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177970557

Codice prodotto

RIT5050802

Cod. produttore

5050802

Produttore

RIT

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

VX SE PORTA SINGOLA 800X1800