RITTAL SPA - RIT5050064 TS TETTO IN LAMIERA 800X600 RAL7035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Adatto per pannelli tetto - sì
Adatto per pannelli pavimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177701649
Codice prodotto
RIT5050064
Cod. produttore
5050064
Produttore
RIT
Larghezza:
800 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
7035
TS TETTO IN LAMIERA 800X600 RAL7035


