pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4937000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TH35/15 1200MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4937000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TH35/15 1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Altri

  • Distanza tra i fori - 5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177114456

Codice prodotto

RIT4937000

Cod. produttore

4937000

Produttore

RIT

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Altri

Distanza tra i fori:

5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

SZ 6 Guide Profilate TS35/15 1200mm