RITTAL SPA - RIT4590700 VX PANNELLO INTERMEDIO 1800MM - 1PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4028177103634
Codice prodotto
RIT4590700
Cod. produttore
4590700
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
VX Pannello Intermedio 1800mm