RITTAL SPA - RIT4396000 VX 4 SBARRE PORTANTI 75X20 P= 600MM 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Altri
Distanza tra i fori - 5 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177100398
Codice prodotto
RIT4396000
Cod. produttore
4396000
Produttore
RIT
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Altri
Distanza tra i fori:
5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
VX 4 Sbarre Portanti 75X20 P= 600mm