pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4318000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 47MM - 2

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4318000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 47MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 0...47 mm

  • Modello - Altri

  • Diametro del foro - 47 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177098701

Codice prodotto

RIT4318000

Cod. produttore

4318000

Produttore

RIT

Per cavi di diametro:

0...47 mm

Modello:

Altri

Diametro del foro:

47 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

Altri

A tenuta di gas:

no

SZ Bocchettone Ingresso Cavi, per Cavi Ø 47 mm, Numero Cavi per Bocchettone 1