pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4317000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 21MM - 2

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4317000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 21MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 0...21 mm

  • Modello - Altri

  • Diametro del foro - 21 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177098688

Codice prodotto

RIT4317000

Cod. produttore

4317000

Produttore

RIT

Per cavi di diametro:

0...21 mm

Modello:

Altri

Diametro del foro:

21 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

Altri

A tenuta di gas:

no

SZ Bocchettone Ingresso Cavi, per Cavi Ø 21 mm, Numero Cavi per Bocchettone 3