RITTAL SPA - RIT4000585 HD TETTO INCLINATO 800 X 30 X 500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 333 mm
Profondità - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4028177693753
Codice prodotto
RIT4000585
Cod. produttore
4000585
Produttore
RIT
Larghezza:
800 mm
Altezza:
333 mm
Profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio Inox
Con ingresso cavi:
no
HD TETTO INCLINATO 800 X 30? X 500


