RITTAL SPA - RIT3528000 SV 3 SBARRE PLS 1600A 695MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 800 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177043787
Codice prodotto
RIT3528000
Cod. produttore
3528000
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
800 mm
Flessibile:
no
SV 3 Sbarre Pls 1600A 695mm


