RITTAL SPA - RIT3524000 SV 3 SBARRE PLS 800A 495MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177043664
Codice prodotto
RIT3524000
Cod. produttore
3524000
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Flessibile:
no
SV 3 Sbarre Pls 800A 495mm