pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3509000 SV 1 SBARRA PLS 800A 2400MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3509000 SV 1 SBARRA PLS 800A 2400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 800 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 5 mm

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177043350

Codice prodotto

RIT3509000

Cod. produttore

3509000

Produttore

RIT

Corrente nominale In:

800 A

Modello:

Altri

Larghezza:

5 mm

Lunghezza:

2400 mm

Flessibile:

no

SV Sbarra Pls 800A 2400mm