RITTAL SPA - RIT3385540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 2000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 400...400 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177323285
Codice prodotto
RIT3385540
Cod. produttore
3385540
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
597 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
417 mm
Profondità:
475 mm