RITTAL SPA - RIT3384640 SK BLUE E CONDI. DA TETTO 1500 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 400...400 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1500 W
Confezione
1 PZ
EAN
4028177380141
Codice prodotto
RIT3384640
Cod. produttore
3384640
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1500 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
597 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
417 mm
Profondità:
475 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
10...55 °C