pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3382600 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 500W

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3382600 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177380028

Codice prodotto

RIT3382600

Cod. produttore

3382600

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

597 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

417 mm

Profondità:

380 mm

SK RTT Inox Tetto Comfort 500W 230V