pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3364504 SK V4A ARIA/H2O 950W 230-1-50/60 RAL7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3364504 SK V4A ARIA/H2O 950W 230-1-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Integrato

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h - 950 W

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177495920

Codice prodotto

RIT3364504

Cod. produttore

3364504

Produttore

RIT

Tipo di montaggio:

Integrato

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h:

950 W

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC