RITTAL SPA - RIT3361540 RTT COND 750W 400-2-50/60 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V 
- Modello - Aria / aria 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 400...400 V 
- Con regolatore di temperatura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177433755
Codice prodotto
RIT3361540
Cod. produttore
3361540
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
280 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
550 mm
Profondità:
280 mm