RITTAL SPA - RIT3359600 SK RTT CONDIZ. DA TETTO 750W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Modello - Aria / aria 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V 
- Con regolatore di temperatura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177429659
Codice prodotto
RIT3359600
Cod. produttore
3359600
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
597 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
417 mm
Profondità:
380 mm


