RITTAL SPA - RIT3332540 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 4000W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V
Con regolatore di temperatura - sì
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177317598
Codice prodotto
RIT3332540
Cod. produttore
3332540
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
460...460 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1580 mm
Profondità:
340 mm