RITTAL SPA - RIT3329548 SK BLUE E CONDI. DA PARETE 2500 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V 
- Modello - Aria / aria 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V 
- Con regolatore di temperatura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177937116
Codice prodotto
RIT3329548
Cod. produttore
3329548
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
405 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
1650 mm
Profondità:
388 mm


