RITTAL SPA - RIT3328544 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 2000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177384491
Codice prodotto
RIT3328544
Cod. produttore
3328544
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
460...460 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
405 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
1650 mm
Profondità:
388 mm




