RITTAL SPA - RIT3321700 SK FELTRI RICAMBIO 5PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 89 mm
Altezza - 89 mm
Profondità - 10 mm
Classe di filtrazione - G2
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177184282
Codice prodotto
RIT3321700
Cod. produttore
3321700
Produttore
RIT
Larghezza:
89 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
10 mm
Classe di filtrazione:
G2
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Feltri Ricambio 5Pz


