RITTAL SPA - RIT3318610 CHILLER 230-1-50-60 RAL7035S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Integrato
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di fluido di raffreddamento - Acqua
Capacità frigorifera W18/L32 a 50 Hz - 1000 W
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177351141
Codice prodotto
RIT3318610
Cod. produttore
3318610
Produttore
RIT
Tipo di montaggio:
Integrato
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di fluido di raffreddamento:
Acqua
Capacità frigorifera W18/L32 a 50 Hz:
1000 W
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
455 mm