RITTAL SPA - RIT3310700 SK KTS MODULO DI RAFFREDD. 2,5 KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Controllo della temperatura effettuato tramite: - Controllo base
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Funzione master / slave - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177559554
Codice prodotto
RIT3310700
Cod. produttore
3310700
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Controllo della temperatura effettuato tramite::
Controllo base
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione master / slave:
no
Capacità di raffreddamento, utilizzabile a 35 ° C:
1310 W