pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3305544 RTT NEMA4X 1500W 400/460-3-50/60 INOX

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3305544 RTT NEMA4X 1500W 400/460-3-50/60 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177384439

Codice prodotto

RIT3305544

Cod. produttore

3305544

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

405 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1020 mm

Profondità:

358 mm

SK RTT Nema 4X Parete Comfort 1500W