RITTAL SPA - RIT3305504 RTT NEMA4X 1500W 230-1-50/60 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177384354
Codice prodotto
RIT3305504
Cod. produttore
3305504
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
405 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
1020 mm
Profondità:
358 mm





