RITTAL SPA - RIT3303600 RTT COND 500W 230-1-50/60 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177379640
Codice prodotto
RIT3303600
Cod. produttore
3303600
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
280 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
550 mm
Profondità:
210 mm