pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3302300 SK RTT MINI CONDIZIONATORE

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3302300 SK RTT MINI CONDIZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177429796

Codice prodotto

RIT3302300

Cod. produttore

3302300

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

525 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

340 mm

Profondità:

153 mm

SK Rtt Mini Condizionatore