pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3302100 RTT COND 300W 230-1-50/60 RAL7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3302100 RTT COND 300W 230-1-50/60 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177317215

Codice prodotto

RIT3302100

Cod. produttore

3302100

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

280 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

550 mm

Profondità:

140 mm

SK Condizionatore 230-1-50-60 Ral7035S - 300W