RITTAL SPA - RIT3301612 SK TUBO SCARICO CONDENSA 12X2X10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 12 mm
Internamente liscio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177438309
Codice prodotto
RIT3301612
Cod. produttore
3301612
Produttore
RIT
Diametro interno:
10 mm
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
12 mm
Internamente liscio:
sì
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
SK Tubo Scarico Condensa


