RITTAL SPA - RIT3286900 SK RICAMBIO X COND TETTO 3386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Metodo di montaggio - Altri
Per il numero max. di ventilatori - 0
Tipo di superficie - Verniciato
Con filtro incorporato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177325425
Codice prodotto
RIT3286900
Cod. produttore
3286900
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio
Metodo di montaggio:
Altri
Per il numero max. di ventilatori:
0
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Ricambio X Cond Tetto 3386


