RITTAL SPA - RIT3286510 SK FILTRO METALLICO X SK 3382


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 530 mm
Altezza - 255 mm
Profondità - 10 mm
Con tappeto filtrante - sì
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177325388
Codice prodotto
RIT3286510
Cod. produttore
3286510
Produttore
RIT
Larghezza:
530 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
10 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro Metallico X Sk 3382