RITTAL SPA - RIT3286500 SK FELTRO DI RICAMBIO X SK - 3PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 530 mm
Altezza - 255 mm
Profondità - 10 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4028177325340
Codice prodotto
RIT3286500
Cod. produttore
3286500
Produttore
RIT
Larghezza:
530 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
10 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Feltro Di Ricambio X Sk


