RITTAL SPA - RIT3286410 SK FILTRO METALL.X SK3304/3305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 344 mm
Altezza - 268 mm
Profondità - 10 mm
Con tappeto filtrante - sì
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177325395
Codice prodotto
RIT3286410
Cod. produttore
3286410
Produttore
RIT
Larghezza:
344 mm
Altezza:
268 mm
Profondità:
10 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro Metall.X Sk3304/3305