pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3286310 SK FILTRO METALLICO X SK 3302

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3286310 SK FILTRO METALLICO X SK 3302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 265 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 10 mm

  • Con tappeto filtrante -

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177325364

Codice prodotto

RIT3286310

Cod. produttore

3286310

Produttore

RIT

Larghezza:

265 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

10 mm

Con tappeto filtrante:

Materiale:

Altri

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Grado di protezione (IP):

Altri

SK Filtro Metallico X Sk 3302