RITTAL SPA - RIT3286300 SK FILTRO POLIURETANO X SK 3302- 3 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 265 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 10 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4028177325326
Codice prodotto
RIT3286300
Cod. produttore
3286300
Produttore
RIT
Larghezza:
265 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
10 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro Metallico X Sk 3302