RITTAL SPA - RIT3245800 SK BLUE E+ EC VENT.EMV 931MCH 200-240VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 323 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 323 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177997837
Codice prodotto
RIT3245800
Cod. produttore
3245800
Produttore
RIT
Altezza:
323 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
323 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
161 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035