pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3245600 SK VENTILATORE EMC 890M3/H 230V 50/60HZ

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3245600 SK VENTILATORE EMC 890M3/H 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 900 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 323 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177652491

Codice prodotto

RIT3245600

Cod. produttore

3245600

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

900 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

200...240 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

323 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

323 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

200...240 V

Aereatore da tetto:

no

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

SK Ventilatore Emc 900M³/H 230V 50/60Hz