pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3244710 SK BLUE E+ VENT. 867/910 MCH 115VAC

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 323 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 323 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177997899

Codice prodotto

RIT3244710

Cod. produttore

3244710

Produttore

RIT

Altezza:

323 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

323 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

144.5 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 867/910 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035