RITTAL SPA - RIT3237110 SK VENTIL.FILTRO 20-25M3/H 115VACRAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 20 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 116.5 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4028177651593
Codice prodotto
RIT3237110
Cod. produttore
3237110
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
20 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
116.5 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
116.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no