RITTAL SPA - RIT3237066 SK EMV FELTRI PER SK 3237.6XX - 5PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 92 mm
Altezza - 92 mm
Profondità - 10 mm
Classe di filtrazione - G2
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177666214
Codice prodotto
RIT3237066
Cod. produttore
3237066
Produttore
RIT
Larghezza:
92 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
10 mm
Classe di filtrazione:
G2
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Emv Feltri Per Sk 3237.6Xx