RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M?/H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 21 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione - DC
Altezza - 60 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4028177637603
Codice prodotto
RIT3236124
Cod. produttore
3236124
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
21 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
60 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
60 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
25.4 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no