pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3214700 SK SCAMBIATORE HD ARIA/ACQUA 600W

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3214700 SK SCAMBIATORE HD ARIA/ACQUA 600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Integrato

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h - 600 W

  • Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h - 650 W

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177806399

Codice prodotto

RIT3214700

Cod. produttore

3214700

Produttore

RIT

Tipo di montaggio:

Integrato

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h:

600 W

Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h:

650 W

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC

SK Scambiatore aria/acqua HD, da parete, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Termostato con valvola magnetica LAP: 220 x 526 x 100 mm