pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3201941 CLIP SICUREZZA DA 3239 A 3243 BLUEE+ 10P

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Bianco

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177001299

Codice prodotto

RIT3201941

Cod. produttore

3201941

Produttore

RIT

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Bianco

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Con maniglia:

no

Trasparente:

no

SK Security clip for Blue e+ fan-and-filter unit 3239./3240./3241./3243./3244./3245.