pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3201200 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3201200 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 100...240 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177598614

Codice prodotto

RIT3201200

Cod. produttore

3201200

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

125 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

Altezza:

400 mm

Profondità:

155 mm

SK Cond. Termoelet 230-1-50-60 Ral7024S