RITTAL SPA - RIT3189940 BLUE E + / DA 6000 W / CONDIZIONATORE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...480 V 
- Modello - Aria / aria 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...480 V 
- Con regolatore di temperatura - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177708075
Codice prodotto
RIT3189940
Cod. produttore
3189940
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...480 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...480 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
450 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
1600 mm
Profondità:
393 mm


